TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット 240M
大型機械整備用ですプラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数
13
差込角(mm)
25.4
トラスコ品番
116-2501
セット内容
ソケット内容(mm):12角:32、36、41、46、50、55、60、65ハンドル内容:ラチェットヘッド(572)、スライディングヘッド(416)、エクステンションバー(612:150mm、613:400mm)、クロスバー(113)
質量(kg)
20.5
内容量
1セット(13点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773242
240M
¥
177,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください