城東テクノ
樹脂製マンホールカバー(丸枠セット)
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式
350型
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)
31.5
質量(kg)
3.3
タイプ
丸枠セット
寸法(Φmm)
425
耐荷重(kN)
9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)
2.4(250kgf)
内容量
1個
注意
※自動車の乗り上げには対応していません。
※防臭機能がないため、便槽用としてはご使用できません。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68865003
JM-350B
¥
6,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません