曜日別特売

技工 替刃式鋸

技工 替刃式鋸 - 角利(角利産業)技工 替刃式鋸 - 角利(角利産業)技工 替刃式鋸 - 角利(角利産業)

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。
他社のフック式替刃とも共通で使用できます。
刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。

用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270全長(mm)603付属品刃先収納ケース材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)サワクルミ・藤・スチール(1060C)材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780565-
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする