技工 替刃式鋸 ピストル柄

技工 替刃式鋸 ピストル柄 - 角利(角利産業)

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
特殊の目立てを採用することにより、くい付が良く切れ味が抜群です。

用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270全長(mm)415付属品刃先収納ケース質量(g)本体:235/ケース:65刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780635-
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする