曜日別特売

スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用

スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 - 角利(角利産業)スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 - 角利(角利産業)スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

使いやすいを追及した小型鋸です。
刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。
保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。

用途小枝切断用刃長(mm)210全長(mm)350付属品刃先収納ケース材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780644-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

角利 替刃式のこぎり スーパー技工 小枝剪定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68780644
2021-10-02
用途: 敷地内の植木の剪定、処分サイズカットに使用
サービス業

使い勝手の良いサイズ、グリップも良い。
一般木材用やアクリル、竹など種類豊富で
替刃での対応可能な事も良い。
グリップ付きで購入時には、刃のアクリルケースが
付いているので本体購入はお勧め。

対象商品 : 68780644
2019-03-19
用途: 剪定
美味からあげ屋

小型替え刃式鋸。どんな狭いところでも、簡単に鋸入って使い勝手良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする