曜日別特売

スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 替刃

スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 替刃 - 角利(角利産業)

様々な素材を切断できる万能小型鋸です。
刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
スーパー技工シリーズ専用替刃です。
木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。

用途合板、竹、塩ビ切断用刃長(mm)210全長(mm)245刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780678-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする