角利(角利産業)
替刃式枝切鋸 替刃
刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
特殊の目立てを採用することにより、くい付が良く切れ味が抜群です。
刃長(mm)
210
全長(mm)
245
質量(g)
250
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68780696
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください