曜日別特売

替刃式鋸 替刃

替刃式鋸 替刃 - 角利(角利産業)
(1件のレビュー)

替刃式鋸270mm用の替刃です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
フック式なので刃の取り替えがワンタッチでできます。

用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270全長(mm)305質量(g)75刃厚(mm)0.7材質(刃)SK-5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780723-
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68780723
2019-07-25
用途: のこ刃
運輸・通信業

ピッチが細かく、きれいに切れると思いますが、少しピッチが細かかったかな?切るのに、少し時間がかかります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする