曜日別特売

利五郎 両刃鋸

利五郎 両刃鋸 - 角利(角利産業)利五郎 両刃鋸 - 角利(角利産業)
(1件のレビュー)

昔ながらのオーソドックスな両刃鋸です。
横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
また縦挽目には、縦挽目に上目を施してあり挽き曲がりを防ぎます。
刃をカバーする収納ケースがついているので、使用後の保管も安心です。

用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース材質(ケース)ポリプロピレン材質(柄部)サワクルミ・藤内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780836-240597
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
68780845-270667
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68780836
2021-07-26
用途: 木材加工時
教育・研究機関

切れ味がよく、使いやすい。特に横引き用の刃による
加工がしやすい。日曜大工程度の使用であれば、210㎜
が使い勝手がよいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする