木サヤ付剪定鋸

木サヤ付剪定鋸 - 角利(角利産業)

サビに強い特殊表面加工、手触りのよい高級感あふれるグリップが特徴。
鞘付きの為、鋸身が鞘に収まるので携帯に便利。
生木剪定、園芸、造園用として使えます。

刃長(mm)270全長(mm)425トラスコ品番817-9230質量(g)290材質(柄部)ブナ材質(刃)SK-5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780863-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする