角利(角利産業)
細工鋸
木材や竹の細工・切断に。
刃渡りが240mmですので、小型の細工鋸よりも大きな切断が容易です。
刃の目が細かいので切り込みやすくなっています。
刃長(mm)
240
全長(mm)
523
刃厚(mm)
0.8
材質(柄部)
桐
材質(刃)
炭素鋼SK-5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68780942
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください