曜日別特売

万能細工鋸

万能細工鋸 - 角利(角利産業)万能細工鋸 - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。
引き廻しや細かい作業に適しています。
ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。

刃長(mm)80全長(mm)212刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780958-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: ベニヤ板の切り抜き

形状は良かったが食い込みが強く押して切るのが良いくらいで、もう少し細かい刃形状が良かった

対象商品 : 68780958
2017-11-05
用途: 篠竹で鳥笛を作るために購入しました。細かな作業をしますので必須となり、購入しました。
教育・研究機関

切れ味かよく、身幅も薄く切り口が綺麗に切断できて重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする