折込引廻鋸

折込引廻鋸 - 角利折込引廻鋸 - 角利折込引廻鋸 - 角利折込引廻鋸 - 角利
(1件のレビュー)

コンパクトに収納できる折りたたみ引廻鋸。
柄は握りやすく、引きやすい形状。
落下防止ストラップが取り付けられるリング穴付。

刃長(mm)120全長(mm)270質量(g)70収納時寸法(mm)160×80×15材質(刃)炭素鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68781082-
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68781082
2021-10-02
用途: コンセット増設追加施工為るのに購入しました
堀田建設運輸・通信業

コンセットの増設追加為る為に購入しました。電動工具が使用出来ない箇所に購入しました。刃の切れ味わ普通に大丈夫です。無事に施工が出来ました。購入して良かったです後は折りたたみ式のタイプなので工具箱に入れても大丈夫です。折りたたみ式で無いタイプは工具箱収納為るのわ余り好きで無いので。折りたたみ式しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする