プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260

プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260 - 角利(角利産業)プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260 - 角利(角利産業)プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260 - 角利(角利産業)プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260 - 角利(角利産業)
(3件のレビュー)

曲線切りが楽にできる。
切れ味が長持ち。
完全焼入刃5枚付き。

付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68781186-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68781186
2021-03-13
用途: バイクのスクリ―ンカットに
建設業・工事業

バイクの厚さ4mmのスクリ―ンカットに使用しました。フレームの深さが160mmあるので曲線切りにフレームが干渉せず作業し易っかた。不満は替刃交換にやや慣れが必要でスム-ズに交換しずらい点。

対象商品 : 68781186
2020-07-11
用途: バイク用ポリカーボネート製スクリーンの加工
卸売・小売業

この糸鋸は、加工する対象に合わせた刃が4種類入っている(歯の目の粗さが異なる)ので、なるべく小さな目を使いたかった今回の用途には最適でした。

対象商品 : 68781186
2019-07-02
用途: 樹脂板の切断

鋸歯と弦の間隔が広くてとても使いやすいと思う。
しかも安価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする