ボンマックス
ベスト AV1248
縦横に伸びる2WAYストレッチで快適なオフィスワークを実現。
ベストの右側はWポケット仕様になっています。
スマホや手帳もしっかり収納できます。
色
ブラック
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇チェンジポケット、後センターベンツ、背ベルト付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68800682
AV1248
5号
¥19,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800707
AV1248
9号
¥19,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800743
AV1248
17号
¥19,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800752
AV1248
19号
¥19,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800768
AV1248
21号
¥19,900
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800698
AV1248
7号
¥19,900
取扱い終了
返品不可
68800716
AV1248
11号
¥19,900
取扱い終了
返品不可
68800725
AV1248
13号
¥19,900
取扱い終了
返品不可
68800734
AV1248
15号
¥19,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください