ボンマックス
長袖ブラウス RB4155
デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。
2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル100(コフレックストロ)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68821576
RB4155
パープル
5号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821585
RB4155
パープル
7号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821594
RB4155
パープル
9号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821603
RB4155
パープル
11号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821612
RB4155
パープル
13号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821628
RB4155
パープル
15号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821637
RB4155
パープル
17号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821646
RB4155
パープル
19号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821655
RB4155
パープル
21号
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821664
RB4155
ブルー
5号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68821673
RB4155
ブルー
7号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821682
RB4155
ブルー
9号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821698
RB4155
ブルー
11号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821707
RB4155
ブルー
13号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821716
RB4155
ブルー
15号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821725
RB4155
ブルー
17号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821734
RB4155
ブルー
19号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821743
RB4155
ブルー
21号
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821752
RB4155
ホワイト
5号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821768
RB4155
ホワイト
7号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821777
RB4155
ホワイト
9号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821786
RB4155
ホワイト
11号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821795
RB4155
ホワイト
13号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821804
RB4155
ホワイト
15号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821813
RB4155
ホワイト
17号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821822
RB4155
ホワイト
19号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821838
RB4155
ホワイト
21号
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください