曜日別特売
RB4155 長袖ブラウス RB4155 ボンマックス 68821594

RB4155 長袖ブラウス RB4155 ボンマックス 68821594
RB4155 長袖ブラウス RB4155 ボンマックス 68821594
RB4155 長袖ブラウス RB4155 ボンマックス 68821594
RB4155 長袖ブラウス RB4155 ボンマックス 68821594

長袖ブラウス RB4155

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色パープル
サイズ9号
内容量1枚注文コード68821594品番RB4155
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。
2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。

色
パープル
サイズ
9号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル100(コフレックストロ)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-6273-49
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする