曜日別特売

ジャンパースカート AO5800

ジャンパースカート AO5800 - ボンマックスジャンパースカート AO5800 - ボンマックスジャンパースカート AO5800 - ボンマックスジャンパースカート AO5800 - ボンマックスジャンパースカート AO5800 - ボンマックスジャンパースカート AO5800 - ボンマックス

上品さが漂う清潔感のあるネイビー。
高機能素材「ソロテックス(R)クレアータ(R)」が軽くて動きやすいオフィススタイルを叶えます。
オフィスから接客業まで幅広い職種に対応する豊富なアイテムバリエーションも魅力です。
「ソロテックス(R)」とストレッチヤーンの高次複合糸をベースに構成された梳毛調ストレッチファブリック。
サラサラとしたドライな風合い。アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
豊富なアイテム展開による多彩なコーディネイト。動きをサポートするストレッチ。
適度なふくらみが美しいシルエットを作る。

仕様左胸箱ポケット、両脇斜めポケット、後ファスナー開き混率(%)ポリエステル100(ファインドビー)性別女性用内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68850617AO5800ネイビー5号71.293
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850626AO5800ネイビー7号74.296
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850635AO5800ネイビー9号78.2100
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850644AO5800ネイビー11号82.2104
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
68850653AO5800ネイビー13号86.2108
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850662AO5800ネイビー15号92.2114
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850678AO5800ネイビー17号98.2120
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850687AO5800ネイビー19号104.2126
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850696AO5800ネイビー21号110.2132
31,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850705AO5800ブラック5号71.293
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850714AO5800ブラック7号74.296
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850723AO5800ブラック9号78.2100
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850732AO5800ブラック11号82.2104
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850748AO5800ブラック13号86.2108
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850757AO5800ブラック15号92.2114
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850766AO5800ブラック17号98.2120
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850775AO5800ブラック19号104.2126
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68850784AO5800ブラック21号110.2132
31,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする