曜日別特売

テーパードパンツ LP6715

テーパードパンツ LP6715 - ボンマックステーパードパンツ LP6715 - ボンマックステーパードパンツ LP6715 - ボンマックス

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

ブラック股下(cm)88仕様ベルトループ5cm、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ)丈(cm)フリー性別女性用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68854932LP67155号6294
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854948LP67157号6496
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854957LP67159号6798
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854966LP671511号70100
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854975LP671513号73102
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854984LP671515号77105
24,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68854993LP671517号82109
24,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855002LP671519号87114
24,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68855018LP671521号92119
24,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする