曜日別特売
LP6715 テーパードパンツ LP6715 ボンマックス 68855018

LP6715 テーパードパンツ LP6715 ボンマックス 68855018
LP6715 テーパードパンツ LP6715 ボンマックス 68855018
LP6715 テーパードパンツ LP6715 ボンマックス 68855018

テーパードパンツ LP6715

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)92
サイズ21号
ヒップ(cm)119
内容量1本注文コード68855018品番LP6715
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

サイズ
21号
ウエスト(cm)
92
ヒップ(cm)
119
仕様
ベルトループ5cm、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
色
ブラック
混率(%)
トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ)
股下(cm)
88
丈(cm)
フリー
アズワン品番
64-6240-27
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする