曜日別特売

ステンレス製組構式グレーチングOSG4

ステンレス製組構式グレーチングOSG4 - 奥岡製作所

ステンレス製のため錆びにくい商品です

材質SUS304長さ(mm)994内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837737OSG4 15-10A-P301003.930150×994×153.9
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837746OSG4 15-10B-P221004.822150×994×154.8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837782OSG4 15-10D-P251004.425150×994×154.4
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837852OSG4 15-15A-P301504.730200×994×154.7
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837877OSG4 15-15B-P221505.822200×994×155.8
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837913OSG4 15-15D-P251505.225200×994×155.2
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837974OSG4 15-20A-P302005.530250×994×155.5
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837992OSG4 15-20B-P222006.922250×994×156.9
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838035OSG4 15-20D-P252006.225250×994×156.2
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838096OSG4 15-25A-P302506.930300×994×156.9
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838123OSG4 15-25B-P222508.722300×994×158.7
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838166OSG4 15-25D-P252507.725300×994×157.7
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838227OSG4 15-30A-P303008.330350×994×158.3
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838245OSG4 15-30B-P223009.922350×994×159.9
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838288OSG4 15-30D-P253009.325350×994×159.3
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838342OSG4 15-35A-P303508.230400×994×158.2
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838367OSG4 15-35B-P2235011.222400×994×1511.2
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838403OSG4 15-35D-P253501025400×994×1510.0
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838473OSG4 15-40A-P304001030450×994×1510.0
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838507OSG4 15-40B-P2240012.122450×994×1512.1
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838543OSG4 15-40D-P2540011.325450×994×1511.3
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838604OSG4 15-45A-P304501130500×994×1511.0
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838622OSG4 15-45B-P2245013.822500×994×1513.8
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838665OSG4 15-45D-P2545012.425500×994×1512.4
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838735OSG4 20-10A-P301005.130150×994×205.1
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838744OSG4 20-10B-P221006.322150×994×206.3
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838787OSG4 20-10D-P251005.725150×994×205.7
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838848OSG4 20-15A-P301506.130200×994×206.1
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838857OSG4 20-15B-P221507.622200×994×207.6
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838884OSG4 20-15D-P251506.825200×994×206.8
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838945OSG4 20-20A-P302007.130250×994×207.1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838963OSG4 20-20B-P222009.122250×994×209.1
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839006OSG4 20-20D-P252008.125250×994×208.1
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839067OSG4 20-25A-P302508.930300×994×208.9
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839085OSG4 20-25B-P2225011.322300×994×2011.3
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839128OSG4 20-25D-P252501025300×994×2010.0
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839198OSG4 20-30A-P3030010.630350×994×2010.6
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839216OSG4 20-30B-P2230012.922350×994×2012.9
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839252OSG4 20-30D-P2530011.925350×994×2011.9
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839313OSG4 20-35A-P3035011.330400×994×2011.3
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839338OSG4 20-35B-P2235014.422400×994×2014.4
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839374OSG4 20-35D-P2535012.925400×994×2012.9
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839435OSG4 20-40A-P3040012.830450×994×2012.8
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839453OSG4 20-40B-P2240015.722450×994×2015.7
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839487OSG4 20-40D-P2540014.525450×994×2014.5
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839548OSG4 20-45A-P304501430500×994×2014.0
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839566OSG4 20-45B-P2245017.822500×994×2017.8
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839602OSG4 20-45D-P2545015.925500×994×2015.9
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839663OSG4 25-10A-P301006.230150×994×256.2
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839688OSG4 25-10B-P221007.822150×994×257.8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする