曜日別特売

ステンレス製組構式グレーチングOSG4

ステンレス製組構式グレーチングOSG4 - 奥岡製作所

ステンレス製のため錆びにくい商品です

材質SUS304長さ(mm)994内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837764OSG4 15-10C-P151006.315150×994×156.3
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837807OSG4 15-10F-P12.51007.312.5150×994×157.3
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837834OSG4 15-10H-P101008.710150×994×158.7
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837895OSG4 15-15C-P151507.815200×994×157.8
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837938OSG4 15-15F-P12.5150912.5200×994×159.0
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68837956OSG4 15-15H-P1015010.910200×994×1510.9
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838017OSG4 15-20C-P151509.415250×994×159.4
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838053OSG4 15-20F-P12.52001112.5250×994×1511.0
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838078OSG4 15-20H-P1020013.310250×994×1513.3
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838148OSG4 15-25C-P1525011.715300×994×1511.7
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838184OSG4 15-25F-P12.525013.612.5300×994×1513.6
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838202OSG4 15-25H-P1025016.510300×994×1516.5
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838263OSG4 15-30C-P153001415350×994×1514.0
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838306OSG4 15-30F-P12.530016.212.5350×994×1516.2
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838324OSG4 15-30H-P1030019.710350×994×1519.7
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838385OSG4 15-35C-P1535015.115400×994×1515.1
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838412OSG4 15-35F-P12.535017.612.5400×994×1517.6
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838446OSG4 15-35H-P1035021.410400×994×1521.4
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838525OSG4 15-40C-P154001715450×994×1517.0
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838568OSG4 15-40F-P12.540019.712.5450×994×1519.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838586OSG4 15-40H-P104002410450×994×1524.0
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838647OSG4 15-45C-P1545018.815500×994×1518.8
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838683OSG4 15-45F-P12.545021.912.5500×994×1521.9
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838717OSG4 15-45H-P1045026.710500×994×1526.7
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68838762OSG4 20-10C-P151008.315150×994×208.3
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838805OSG4 20-10F-P12.51009.612.5150×994×209.6
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838823OSG4 20-10H-P1010011.610150×994×2011.6
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838875OSG4 20-15C-P1515010.315200×994×2010.3
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838902OSG4 20-15F-P12.515011.912.5200×994×2011.9
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838918OSG4 20-15H-P1015014.510200×994×2014.5
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68838988OSG4 20-20C-P1520012.415250×994×2012.4
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839033OSG4 20-20F-P12.520014.512.5250×994×2014.5
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839058OSG4 20-20H-P1020017.710250×994×2017.7
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839094OSG4 20-25C-P1525015.315300×994×2015.3
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839155OSG4 20-25F-P12.525017.812.5300×994×2017.8
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839173OSG4 20-25H-P1025021.710300×994×2021.7
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839234OSG4 20-30C-P1530018.215350×994×2018.2
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839268OSG4 20-30F-P12.530021.212.5350×994×2021.2
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839295OSG4 20-30H-P1030025.810350×994×2025.8
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68839356OSG4 20-35C-P1535019.715400×994×2019.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839383OSG4 20-35F-P12.53502312.5400×994×2023.0
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839417OSG4 20-35H-P1035028.110400×994×2028.1
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68839462OSG4 20-40C-P1540022.115450×994×2022.1
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839505OSG4 20-40F-P12.540025.712.5450×994×2025.7
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68839523OSG4 20-40H-P1040031.410450×994×2031.4
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68839584OSG4 20-45C-P1545024.515500×994×2024.5
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839627OSG4 20-45F-P12.545028.612.5500×994×2028.6
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68839645OSG4 20-45H-P104503510500×994×2035.0
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68839706OSG4 25-10C-P1510010.315150×994×2510.3
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68839742OSG4 25-10F-P12.510011.812.5150×994×2511.8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする