曜日別特売

ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS

ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS - 奥岡製作所
(1件のレビュー)

ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです

材質SUS304長さ(mm)994内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68843653OSG4-NS 15-10A-P301003.930150×994×153.9
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68843678OSG4-NS 15-10D-P251004.425150×994×154.4
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68843748OSG4-NS 15-15A-P301504.730200×994×154.7
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68843766OSG4-NS 15-15D-P251505.225200×994×155.2
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68843836OSG4-NS 15-20A-P302005.530250×994×155.5
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68843854OSG4-NS 15-20D-P252006.225250×994×156.2
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68843915OSG4-NS 15-25A-P302506.930300×994×156.9
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68843933OSG4-NS 15-25D-P252507.725300×994×157.7
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68843994OSG4-NS 15-30A-P303008.330350×994×158.3
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844003OSG4-NS 15-30D-P253009.325350×994×159.3
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844064OSG4-NS 15-35A-P303508.230400×994×158.2
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844082OSG4-NS 15-35B-P2235011.222400×994×1511.2
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844125OSG4-NS 15-35D-P253501025400×994×1510.0
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844186OSG4-NS 15-40A-P304001030450×994×1510.0
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844204OSG4-NS 15-40B-P2240012.122450×994×1512.1
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844256OSG4-NS 15-40D-P2540011.325450×994×1511.3
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844326OSG4-NS 15-45A-P304501130500×994×1511.0
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844353OSG4-NS 15-45B-P2245013.822500×994×1513.8
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844396OSG4-NS 15-45D-P2545012.425500×994×1512.4
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844448OSG4-NS 20-10A-P301005.130150×994×205.1
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844466OSG4-NS 20-10D-P251005.725150×994×205.7
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844527OSG4-NS 20-15A-P301506.130200×994×206.1
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844545OSG4-NS 20-15D-P251506.825200×994×206.8
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844606OSG4-NS 20-20A-P302007.130250×994×207.1
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844624OSG4-NS 20-20D-P252008.125250×994×208.1
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844694OSG4-NS 20-25A-P302508.930300×994×208.9
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844712OSG4-NS 20-25D-P252501025300×994×2010.0
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844773OSG4-NS 20-30A-P3030010.630350×994×2010.6
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844798OSG4-NS 20-30D-P2530011.925350×994×2011.9
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844852OSG4-NS 20-35A-P3035011.330400×994×2011.3
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844886OSG4-NS 20-35B-P2235014.422400×994×2014.4
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844922OSG4-NS 20-35D-P2535012.925400×994×2012.9
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68844992OSG4-NS 20-40A-P3040012.830450×994×2012.8
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845026OSG4-NS 20-40B-P2240015.722450×994×2015.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845062OSG4-NS 20-40D-P2540014.525450×994×2014.5
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845148OSG4-NS 20-45A-P304501430500×994×2014.0
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845166OSG4-NS 20-45B-P2245017.822500×994×2017.8
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845218OSG4-NS 20-45D-P2545015.925500×994×2015.9
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845272OSG4-NS 25-10A-P301006.230150×994×256.2
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845297OSG4-NS 25-10B-P221007.822150×994×257.8
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845324OSG4-NS 25-10D-P25100725150×994×257.0
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845394OSG4-NS 25-15A-P301507.530200×994×257.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845412OSG4-NS 25-15B-P221509.422200×994×259.4
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845464OSG4-NS 25-15D-P251508.425200×994×258.4
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845516OSG4-NS 25-20A-P302008.830250×994×258.8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845552OSG4-NS 25-20B-P2220011.222250×994×2511.2
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845577OSG4-NS 25-20D-P252001025250×994×2510.0
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845647OSG4-NS 25-25A-P3025010.830300×994×2510.8
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845665OSG4-NS 25-25B-P2225013.822300×994×2513.8
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68845708OSG4-NS 25-25D-P2525012.325300×994×2512.3
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68845665
2020-02-23
用途: 機械浴室の排水溝の蓋
医療・福祉・介護関連業

樹脂製のグレーチングより丈夫だとは思いますが、スリットの隙間が大きすぎるのと重量が重い点が不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする