セーフタッチ 薬用石けんIP

セーフタッチ 薬用石けんIP - シーバイエス

面倒な希釈の手間がありません。
カートリッジをディスペンサーにセットするだけでOK。
衛生的に優れたカートリッジ式。
継ぎ足しによる細菌混入の心配がありません。
厨房内はもちろん、レストルームなど、どんな場所にも合うシ使用後は折り畳むだけでコンパクト。
ゴミの低減になります。
ンプルなデザイン。流線型で埃が溜まりにくい設計です。
リクロサンフリータイプの薬用石けんです。
洗浄と殺菌・消毒が一度にできます。
うるおい成分ヒアルロン酸配合
薬効成分としてイソプロピルメチルフェノールを使用しています。

用途
専用ディスペンサーのカートリッジ
手洗い石鹸
皮膚の清浄
液性弱アルカリ性成分イソプロピルメチルフェノール医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(800mL×6本)
注意
※医薬部外品、無リン、トリクロサンフリータイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68861022T36764
19,020
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする