島製作所
オールアルミクォッドケイン おしゃれ四点式 ロータイプ
前後左右に安定感があるので、屋内での立ち上がりの補助や歩行訓練に最適な杖です。 ・左手・右手、両方に使用可能 ・幅広いグリップ高さ調整 ・軽量アルミ製&TPR製グリップ 適正ゴムチップ内径:15mm
仕様
着脱式ストラップ付
材質
本体:アルミ/PP、グリップ:PVC、ベース:アルミ、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
約600
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×22.5×66~88.5
高さ調節
10段階
ピッチ(cm)
約2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68862763
71-FD4
紺、足ゴム:黒
花柄
¥10,200
取扱い終了
返品不可
68862772
71-FD1
ブラウン、足ゴム:黒
桜
¥10,200
取扱い終了
返品不可
68862788
71-C1
ブラウン、足ゴム:黒
格子
¥10,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください