防爆 マイナスドライバー

防爆 マイナスドライバー - PROMOTE

各種ネジの脱着に使用します。

用途火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸径(inch)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68866568BMD75マイナス4約155約4-約79約24樹脂ベリリウム銅合金なしなし
オープン
取扱い終了
代替品有
68866577BMD100マイナス6約210約5-約107約30樹脂ベリリウム銅合金なしなし
オープン
取扱い終了
代替品有
68866586BMD150マイナス8約260約6-約150約34樹脂ベリリウム銅合金なしなし
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68866568BMD7511056161PM1223-075BMD75 防爆マイナスドライバー PROMOTE 11056161防爆マイナスドライバーPROMOTE1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68866577BMD10011056170PM1223-100BMD100 防爆マイナスドライバー PROMOTE 11056170防爆マイナスドライバーPROMOTE1個
4,498
税込4,948
品番が変更になりました
68866586BMD15011056179PM1223-150BMD150 防爆マイナスドライバー PROMOTE 11056179防爆マイナスドライバーPROMOTE1個
6,598
税込7,258
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする