曜日別特売

ステンレス汎用容器目盛付

ステンレス汎用容器目盛付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。

材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
注意
※目盛は容量のおおよその位置となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68869508ST-M-184
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
68869517ST-M-217
12,900
12,880
14,168(税込)
当日出荷
68869526ST-M-2410
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
68869535ST-M-2715
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
68869544ST-M-3020
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869553ST-M-3325
23,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
68869562ST-M-3636
26,900
26,880
29,568(税込)
7日以内出荷
68869578ST-M-3945
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
68869587ST-M-39H50
35,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869596ST-M-4365
39,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
地域運賃
68869605ST-M-43H70
42,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
地域運賃
68869614ST-M-4780
46,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
地域運賃
68869623ST-M-47H100
51,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
地域運賃
68869632ST-M-565150
76,200
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
地域運賃
68869648ST-M-565H200
88,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
地域運賃
68869657ST-M-635300
239,000
238,800
262,680(税込)
33日以内出荷
地域運賃
68869666ST-M-77400
316,000
299,800
329,780(税込)
23日以内出荷
地域運賃
68869675ST-M-77H500
382,000
379,800
417,780(税込)
23日以内出荷
地域運賃
68869684ST-M-100750
695,000
689,800
758,780(税込)
33日以内出荷
地域運賃
68869693ST-M-100H1000
807,000
799,800
879,780(税込)
33日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする