ST-M-39 ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869578

 

ST-M-39 ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869578
ST-M-39 ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869578

ステンレス汎用容器目盛付

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
45
注文コード
68869578
品番
ST-M-39
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。

容量(L)
45
材質
容器本体・蓋・取っ手/SUS304
質量(kg)
5.3
目盛(mm)
約25
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
387×390
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1371-44
注意
※目盛は容量のおおよその位置となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする