曜日別特売

ワイヤーブラシホウキ型 鉄

ワイヤーブラシホウキ型 鉄 - PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型 鉄 - PROXXON(プロクソン)

ミニルーター専用の先端ビットです。
鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。

用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525最高回転数(min-1[r.p.m])15000回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68879667No.28951
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする