三信化工
柄付コップ
材質
ポリプロピレン製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881347
C-1B
210
103×80×60
ブルー
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
68881356
C-1C
210
103×80×60
クリーム
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
68881365
C-1P
210
103×80×60
ピンク
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
68881374
C-2C
380
120×88×85
クリーム
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68881426
C-9B
220
103×80×69
ブルー
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
68881435
C-9C
220
103×80×69
クリーム
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
68881444
C-9P
220
103×80×69
ピンク
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください