三信化工
湯呑
材質
ポリプロピレン製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881383
C-7B
220
84 ×70
ブルー
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881392
C-7C
220
84 ×70
クリーム
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881408
C-7P
220
84 ×70
ピンク
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68881417
C-8C
200
80 ×60
クリーム
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください