曜日別特売

小鉢

小鉢 - 三信化工小鉢 - 三信化工小鉢 - 三信化工小鉢 - 三信化工小鉢 - 三信化工小鉢 - 三信化工

透明感のあるガラス調食器です

材質ポリカーボネート製電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68881453CB-87AQB84×40アクアブルー130
760
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
68881462CB-87AQC84×40アクアクリスタル130
760
659
725(税込)
当日出荷
68881478CB-87AQP84×40アクアピンク130
760
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881487CB-88AQB100×40アクアブルー200
860
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881496CB-88AQC100×40アクアクリスタル200
860
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
68881505CB-88AQP100×40アクアピンク200
860
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする