サラダボール

サラダボール - 三信化工サラダボール - 三信化工サラダボール - 三信化工

透明感のあるガラス調食器です

材質ポリカーボネート製容量(mL)340寸法(mm)128×40電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68881514CB-89AQBアクアブルー
1,070
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881523CB-89AQCアクアクリスタル
1,070
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
68881532CB-89AQPアクアピンク
1,070
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする