曜日別特売

小判小鉢

小判小鉢 - 三信化工小判小鉢 - 三信化工小判小鉢 - 三信化工

透明感のあるガラス調食器です

材質ポリカーボネート製寸法(mm)131×98×40容量(mL)250電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68881575CB-91AQBアクアブルー
1,000
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881584CB-91AQCアクアクリスタル
1,000
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881593CB-91AQPアクアピンク
1,000
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする