三信化工
冷麺鉢
透明感のあるガラス調食器です
材質
ポリカーボネート製
寸法(mm)
149×77
容量(mL)
830
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881602
CB-92AQB
アクアブルー
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881618
CB-92AQC
アクアクリスタル
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881627
CB-92AQP
アクアピンク
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください