三信化工
丸小鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
110×42
色
ふる里
容量(mL)
125
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881776
G-796FYA
¥
1,120
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください