三信化工
楕円小鉢
材質
強化磁器
寸法(mm)
111×94×45
質量(g)
150
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68882083
KB-797G
若草
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68882092
KB-797IV
アイボリー
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882108
KB-797LG
青磁
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください