三信化工
菊型小付
材質
強化磁器
寸法(mm)
75×40
質量(g)
100
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68882144
KB-799GH
緑吹
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882153
KB-799PH
ピンク吹
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882162
KB-799YH
黄吹
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください