三信化工
茶碗蒸し
材質
強化磁器
タイプ
本体(身)
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68882257
KB-823HH
82×67
初花
220
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882266
KB-823SEI
82×67
青風
220
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882616
KB-870HH
71×63
初花
150
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882625
KB-870RIO
71×63
里桜
150
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882634
KB-870SEI
71×63
青風
150
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882643
KB-887AZ
69×60
あじわい
155
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882652
KB-887MZB
69×60
水玉青
155
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882668
KB-887MZR
69×60
水玉赤
155
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください