三信化工
六角小鉢
材質
強化磁器
寸法(mm)
88×50
質量(g)
185
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68882275
KB-825AZ
あじわい
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882284
KB-825SSA
三彩
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください