三信化工
丸千代口
材質
強化磁器
寸法(mm)
81×33
質量(g)
90
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68882494
KB-840HH
初花
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882503
KB-840RIO
里桜
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882512
KB-840SEI
青風
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください