三信化工
反煎茶
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68882738
KC-834HH
96×56
初花
170
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882747
KC-834RIO
96×56
里桜
170
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882756
KC-834SEI
96×56
青風
170
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68882817
KC-849AZ
93×53
あじわい
180
¥
1,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください