三信化工
丸小鉢蓋
材質
強化磁器
寸法(mm)
113×26
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883088
KF-8355HH
初花
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883097
KF-8355RIO
里桜
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください