三信化工
深菜皿
材質
強化磁器
寸法(mm)
144×41
容量(mL)
270
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883194
KS-845AZ
あじわい
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883203
KS-845HH
初花
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883212
KS-845RIO
里桜
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883228
KS-845SEI
青風
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください