曜日別特売

角ランチ皿

角ランチ皿 - 三信化工角ランチ皿 - 三信化工角ランチ皿 - 三信化工角ランチ皿 - 三信化工
材質ポリプロピレン製形状角皿クリーム電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68883386L-7C270×170×32
1,040
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
68883404L-12C288×218×26
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68883413L-14C290×225×30
1,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68883422L-18C288×218×27
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
68883395L-8C293×228×31
1,010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする