三信化工
十草小鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
111×43
色
ふる里
容量(mL)
230
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883526
M-103Y
¥
1,010
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください