三信化工
汁椀蓋
材質
メラミン
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883702
MB-7TUK
93×20
溜内黒
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
68883718
MB-7TUS
93×20
溜内朱
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884052
MB-102GF
102×25
グリーンフレンド
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884068
MB-102WFF
102×25
ワラベファミリー
¥
790
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884077
MB-102WSS
102×25
サラダっこ
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884192
MB-225KUS
109×30
黒内朱
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884208
MB-227KUS
111×35
黒内朱
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884217
MB-228KUS
115×40
黒内朱
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください