三信化工
深小鉢蓋
材質
メラミン
寸法(mm)
119×29
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883964
MB-51HKZ
ひめかずら
¥
1,120
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883973
MB-51LNA
ルナデコール
¥
1,090
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください