三信化工
飯丼蓋
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886493
MB-783GUK
110×35
緑内黒
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886502
MB-783TUK
110×35
溜内黒
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886536
MB-785GUK
128×37
緑内黒
¥
1,090
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886545
MB-785TUK
128×37
溜内黒
¥
1,090
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886572
MB-787GUK
140×41
緑内黒
¥
1,190
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886588
MB-787TUK
140×41
溜内黒
¥
1,190
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884594
MB-504F
132×32
ふる里
¥
610
取扱い終了
68884603
MB-504SER
132×32
セリーン
¥
780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください