三信化工
飯椀
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全32種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
120×64
120×66
126×63
126×67
130×68
133×54
134×66
色
選択してください
かくれんぼ
ふる里
カリブ
セリーン
ボルドー
ルナデコール
友花
夏目
抹茶内黒
梅
水無月草
花こころ
華かんむり
葉音
青ダイヤ内黒
容量(mL)
選択してください
350
390
400
410
470
480
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884725
MB-574FA
126×63
ふる里
400
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884734
MB-574NAM
126×63
夏目
400
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884795
MB-576FA
134×66
ふる里
470
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884804
MB-576NAM
134×66
夏目
470
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68885005
MB-606HKK
130×68
花こころ
480
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885023
MB-606HNE
130×68
葉音
480
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885048
MB-606KLNA
130×68
ルナデコール
480
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885066
MB-606YUK
130×68
友花
480
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885172
MB-608CAR
120×64
カリブ
400
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885188
MB-608F
120×64
ふる里
400
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885197
MB-608FA
120×64
ふる里
400
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885206
MB-608HKK
120×64
花こころ
400
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
68885224
MB-608HNE
120×64
葉音
400
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68885242
MB-608LNA
120×64
ルナデコール
400
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68885267
MB-608SETR
120×64
セリーン
400
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885276
MB-608YUK
120×64
友花
400
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887148
MB-900ADUK
120×66
青ダイヤ内黒
350
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887166
MB-900MTUK
120×66
抹茶内黒
350
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887193
MB-902ADUK
126×67
青ダイヤ内黒
410
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887218
MB-902MTUK
126×67
抹茶内黒
410
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884612
MB-505BOD
133×54
ボルドー
390
¥
880
取扱い終了
68884716
MB-574F
126×63
ふる里
400
¥
900
取扱い終了
68884786
MB-576F
134×66
ふる里
470
¥
970
取扱い終了
68884996
MB-606EMUK
130×68
梅
480
¥
1,000
取扱い終了
68885014
MB-606HMR
130×68
華かんむり
480
¥
1,000
取扱い終了
68885032
MB-606KAK
130×68
かくれんぼ
480
¥
1,020
取扱い終了
68885057
MB-606MDS
130×68
水無月草
480
¥
1,000
取扱い終了
68885215
MB-608HMR
120×64
華かんむり
400
¥
980
取扱い終了
68885233
MB-608KAK
120×64
かくれんぼ
400
¥
1,000
取扱い終了
68885258
MB-608MDS
120×64
水無月草
400
¥
980
取扱い終了
68887157
MB-900FC
120×66
ふる里
350
¥
1,080
取扱い終了
68887202
MB-902FC
126×67
ふる里
410
¥
1,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください